그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 터닝 인서트 |
ANSI 번호 | CCGT2 (1.5) 1-PF5 |
칩 브레이커 | PF |
코팅 | CVD |
절단 방향 | 중립의 |
학년 | WPP30 |
내접원 | 1 / 4 " |
재료 삽입 | 카바이드 |
모양 삽입 | 80도 다이아몬드 |
인서트 사이즈 | 1 / 4 " |
두께 삽입 | 0.094 " |
ISO 번호 | CCGT060204-PF5 WPP30 |
장착 스타일 | 나사 고정 |
가장자리 수 | 2 |
코 반경 | 0.016 " |
갈퀴 | 긍정적인 |
릴리프 각도 | 7 학위 |
스타일 | CCGT |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 1.09 |
선박 길이 (cm) | 9.8 |
선박 폭 (cm) | 3.99 |
HS 코드 | 8209000030 |
프로덕트 | 모델 | ANSI 번호 | 코팅 | 학년 | 코 반경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CCGT060202-PF5 WPP20 | CCGT2 (1.5) 0.5-PF5 | CVD | WPP20 | 0.008 " | ₩ 34,615 | ||
CCGT060202-PF2 WSM20 | CCGT2 (1.5) 0.5-PF2 | PVD | WSM20 | 0.008 " | ₩ 39,427 | ||
CCGT060204-PF5 WPP20 | CCGT2 (1.5) 1-PF5 | CVD | WPP20 | 0.016 " | ₩ 34,615 | ||
CCGT060204-PF5 WSM30 | CCGT2 (1.5) 1-PF5 | PVD | WSM30 | 0.016 " | ₩ 33,512 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.