그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 밀링 인서트 |
ANSI 번호 | ADHT120430L-G88 WXN15 |
칩 브레이커 | G88 |
코팅 | PVD |
절단 방향 | 좌회전 |
학년 | WXN15 |
내접원 | 0.331 " |
재료 삽입 | 카바이드 |
모양 삽입 | 마름모꼴 |
두께 삽입 | 0.187 " |
장착 스타일 | 나사 고정 |
가장자리 수 | 2 |
코 반경 | 0.118 " |
갈퀴 | 15 학위 |
스타일 | 긍정적인 |
공작물 재료 | 비철 재료 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 0.28 |
선박 길이 (cm) | 9.8 |
선박 폭 (cm) | 3.99 |
HS 코드 | 8209000030 |
원산지 | DE |
모델 | 코 반경 | ANSI 번호 | 칩 브레이커 | 공작물 재료 | 코팅 | 절단 방향 | 학년 | 내접원 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADGT0803PER-D51 WKP25S | 0.016 " | ADGT0803PER-D51 WKP25S | D51 | 주철, 강철 | CVD | 권리 | WKP25S | 0.266 " | ₩ 46,795 | |
ADGT0803PER-D51 WKP35S | 0.016 " | ADGT0803PER-D51 WKP35S | D51 | 강철, 주철 | CVD | 권리 | WKP35S | 0.266 " | ₩ 46,287 | |
ADGT10T3PER-D67 WKP35S | 0.031 " | ADGT10T3PER-D67 WKP35S | D67 | 강철, 주철 | CVD | 권리 | WKP35S | 0.285 " | ₩ 48,825 | |
ADGT1204PER-D51 WKP25S | 0.031 " | ADGT1204PER-D51 WKP25S | D51 | 주철, 강철 | CVD | 권리 | WKP25S | 0.331 " | ₩ 49,910 | |
ADGT1204PER-D51 WKP35S | 0.031 " | ADGT1204PER-D51 WKP35S | D51 | 강철, 주철 | CVD | 권리 | WKP35S | 0.331 " | ₩ 50,435 | |
ADGT1204PER-D56 WKP25S | 0.031 " | ADGT1204PER-D56 WKP25S | D56 | 주철, 강철 | CVD | 권리 | WKP25S | 0.331 " | ₩ 50,435 | |
ADGT1204PER-D56 WKP35S | 0.031 " | ADGT1204PER-D56 WKP35S | D56 | 강철, 주철 | CVD | 권리 | WKP35S | 0.331 " | ₩ 55,877 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.