그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Jobber 드릴 비트 |
절단 방향 | 오른손 |
동등한 십진수 | 0.281 " |
치수 유형 | 메트릭 |
마감재 | TFT-TiNAl |
플루트 길이 | 28mm |
학년 | K30F |
목록 번호 | A7191 |
자재 | 초경 |
전체 길이 | 79mm |
포인트 각도 | 180 학위 |
포인트 타입 | 셀프 센터링 |
생크 직경 | 8mm |
크기 | 7.144mm |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 8209000030 |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 플루트 길이 | 목록 번호 | 전체 길이 | 포인트 각도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A6181TFT-9 / 32IN | TFP-TiNAl | 34mm | A6181 | 91mm | 150 학위 | ₩ 272,580 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.