그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Jobber 드릴 비트 |
절단 방향 | 오른손 |
동등한 십진수 | 0.053 " |
치수 유형 | 메트릭 |
마감재 | TML-TiNAl |
플루트 길이 | 15mm |
학년 | K30F |
목록 번호 | A6488 |
자재 | 초경 |
전체 길이 | 55mm |
포인트 각도 | 140 학위 |
포인트 타입 | 셀프 센터링 |
생크 직경 | 3mm |
크기 | 1.35mm |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 8209000030 |
모델 | 동등한 십진수 | 플루트 길이 | 목록 번호 | 전체 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A6488TML-1.3 | 0.051 " | 15mm | A6488 | 55mm | 1.3mm | ₩ 61,670 | |
A6488TML-1.4 | 0.055 " | 15mm | A6488 | 55mm | 1.4mm | ₩ 61,670 | |
A6488TML-1.05 | 0.041 " | 15mm | A6488 | 55mm | 1.05mm | ₩ 123,357 | |
A6488TML-1.5 | 0.059 " | 20mm | A6488 | 68mm | 1.5 " | ₩ 61,670 | |
A6488TML-1.6 | 0.063 " | 20mm | A6488 | 68mm | 1.6mm | ₩ 123,357 | |
A6488TML-1.65 | 0.065 " | 20mm | A6488 | 68mm | 1.65mm | ₩ 61,670 | |
A6488TML-1.7 | 0.066 " | 20mm | A6488 | 68mm | 1.7mm | ₩ 61,670 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.