그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Jobber 드릴 비트 |
절단 방향 | 오른손 |
동등한 십진수 | 0.551 " |
치수 유형 | 메트릭 |
마감재 | 코팅되지 않은 |
플루트 길이 | 113mm |
학년 | K20F |
목록 번호 | A3487 |
자재 | 초경 |
전체 길이 | 160mm |
포인트 각도 | 120 학위 |
포인트 타입 | 셀프 센터링 |
생크 직경 | 14mm |
크기 | 14mm |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 16.51 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8209000030 |
프로덕트 | 모델 | 생크 직경 | 절단 방향 | 마감재 | 플루트 길이 | 학년 | 목록 번호 | 전체 길이 | 포인트 각도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3687 - 14 | 14mm | 오른손 | 코팅되지 않은 | 167mm | K20F | A3687 | 214mm | 120 학위 | ₩ 875,787 | ||
A6181TFT-14 | 14mm | 오른손 | TFP-TiNAl | 60mm | K30F | A6181 | 124mm | 150 학위 | ₩ 549,745 | ||
K3281TFT-14 | 16mm | 오른손 | TFT-TiNAl | 58mm | K30F | K3281 | 115mm | 150 학위 | ₩ 134,680 | ||
K3299XPL-M16 | 18mm | 오른손 | XPL-AlCrN | 73mm | K30F | K3299 | 123mm | 140 학위 | ₩ 153,090 | ||
K3899XPL-M16 | 18mm | 오른손 | XPL-AlCrN | 73mm | K30F | K3899 | 123mm | 140 학위 | ₩ 157,500 | ||
F2481 - 14 | 10.5mm | 왼손 | 코팅되지 않은 | 22mm | 고성능 | F2481 | 130mm | 140 학위 | ₩ 844,357 | ||
F2481TMS-14 | 10.5mm | 왼손 | TMS | 22mm | 고성능 | F2481 | 130mm | 140 학위 | ₩ 1,015,052 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.