WALTER TOOLS A32U-DCLNR5 인덱서블 보링 바 상단 및 홀 클램프
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 인덱서 블 보링 바 |
ANSI 번호 | A32U-DCLNR5 |
바 Dia. | 1.260 " |
최첨단 유형 | -6 학위 |
모양 삽입 | 평행 사변형 |
리드 각도 | 95 학위 |
왼손 / 오른손 | 권리 |
최소 구경 | 2.402 " |
장착 스타일 | 상단 및 홀 클램핑 |
전체 길이 | 13.779 " |
갈퀴 | 부정 |
생크 재질 | 강철 |
스타일 | 95도 보링 및 페이싱 |
타입 | 냉각수를 통해 |
선박 중량 (kg) | 5.31 |
선박 높이 (cm) | 10.21 |
선박 길이 (cm) | 48.21 |
선박 폭 (cm) | 10.39 |
HS 코드 | 8209000030 |
프로덕트 | 모델 | ANSI 번호 | 모양 삽입 | 리드 각도 | 왼손 / 오른손 | 최소 구경 | 전체 길이 | 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A12S-DTFNR3 | A12S-DTFNR3 | 삼각형의 | 90 학위 | 권리 | 1.024 " | 9.842 " | 90도 보링 및 페이싱 | ₩ 606,742 | ||
A16T-DWLNR4 | A16T-DWLNR4 | Trigon | 95 학위 | 권리 | 1.299 " | 11.811 " | 95도 보링 및 페이싱 | ₩ 659,085 | ||
A24T-DCLNL4 | A24T-DCLNL4 | 평행 사변형 | 95 학위 | 좌회전 | 1.76 " | 11.811 " | 95도 보링 및 페이싱 | ₩ 882,367 | ||
A12S-DTFNL3 | A12S-DTFNL3 | 삼각형의 | 90 학위 | 좌회전 | 1.024 " | 9.842 " | 90도 보링 및 페이싱 | ₩ 606,742 | ||
A16T-DCLNL4 | A16T-DCLNL4 | 평행 사변형 | 95 학위 | 좌회전 | 1.28 " | 11.811 " | 95도 보링 및 페이싱 | ₩ 659,085 | ||
A16T-DCLNR4 | A16T-DCLNR4 | 평행 사변형 | 95 학위 | 권리 | 1.28 " | 11.811 " | 95도 보링 및 페이싱 | ₩ 659,085 | ||
A16T-DDUNL4 | A16T-DDUNL4 | 다이아몬드 | 93 학위 | 좌회전 | 1.5 " | 11.811 " | 93도 보링 및 페이싱 | ₩ 659,085 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.