그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스포팅 드릴 |
드릴 포인트 | 90도 |
마감재 | 코팅되지 않은 |
플루트 길이 | 11 / 16 " |
왼손 / 오른손 | 오른손 |
자재 | 초경 |
조각 수 | 1 |
전체 길이 | 3" |
크기 | 1 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 1.09 |
선박 길이 (cm) | 9.3 |
선박 폭 (cm) | 1.19 |
HS 코드 | 8209000030 |
모델 | 플루트 길이 | 전체 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A1174 - 3 | 7 / 16 " | 2" | 3 mm | ₩ 72,520 | |
A1174 - 4 | 19 / 32 " | 2" | 4 mm | ₩ 72,537 | |
A1174 - 5 | 5 / 8 " | 2" | 5 mm | ₩ 72,537 | |
A1174 - 6 | 21 / 32 " | 3" | 6 mm | ₩ 76,055 | |
A1174 - 8 | 7 / 8 " | 3" | M8 | ₩ 119,490 | |
A1174-3 / 8IN | 1.031 " | 4" | 3 / 8 " | ₩ 171,395 | |
A1174 - 10 | 1.031 " | 4" | M10 | ₩ 170,397 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.