그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Jobber 드릴 비트 |
치수 유형 | 메트릭 |
플루트 길이 | 1.54 " |
학년 | A |
자재 | 초경 |
전체 길이 | 3" |
포인트 각도 | 150 학위 |
생크 직경 | 5.90mm |
크기 | 5.90mm |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 1.09 |
선박 길이 (cm) | 7.9 |
선박 폭 (cm) | 1.4 |
HS 코드 | 8209000030 |
모델 | 치수 유형 | 플루트 길이 | 학년 | 전체 길이 | 포인트 각도 | 생크 직경 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1276TFL-3 | 메트릭 | 1" | TFL | 2" | 140 학위 | 3.00mm | 3.00mm | ₩ 161,262 | |
A1276TFL-3.1 | 메트릭 | 1" | TFL | 3" | 140 학위 | 3.10mm | 3.10mm | ₩ 164,517 | |
A1276TFL-3.2 | 메트릭 | 1" | TFL | 3" | 140 학위 | 3.20mm | 3.20mm | ₩ 167,090 | |
A1276TFL-3.3 | 메트릭 | 1" | TFL | 3" | 140 학위 | 3.30mm | 3.30mm | ₩ 173,005 | |
A1276TFL-3.4 | 메트릭 | 2" | TFL | 3" | 140 학위 | 3.40mm | 3.40mm | ₩ 173,775 | |
A1276TFL-3.5 | 메트릭 | 2" | TFL | 3" | 140 학위 | 3.50mm | 3.50mm | ₩ 173,775 | |
A1276TFL-3.7 | 메트릭 | 2" | TFL | 3" | 140 학위 | 3.70mm | 3.70mm | ₩ 175,192 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.