그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 태스크 라이트 |
코드 길이 | 10ft. |
램프 유형 | LED |
실장 형 | 표면 |
전체 길이 | 11.2 " |
타입 | 평면 |
전압 | 24 VAC |
와트 | 6 x 2 |
선박 중량 (kg) | 1.49 |
선박 높이 (cm) | 12.95 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 22.1 |
HS 코드 | 9405206020 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 코드 길이 | 전체 길이 | 타입 | 전압 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112385M10 | 18ft. | 30 " | 구즈넥 | 95-240 | 1 x 3 | ₩ 1,041,652 | ||
112385M20 | 18ft. | 30 " | 구즈넥 | 24 | 1 x 3 | ₩ 994,525 | ||
112560000-00003069 | 10ft. | 11.2 " | 평면 | 24 VDC | 6 x 2 | ₩ 984,725 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.