항목 | 태스크 라이트 |
코드 길이 | 9.5ft. |
코드 타입 | Oleflex 내유성 |
램프 유형 | LED |
실장 형 | 조정 가능한 브래킷 |
전체 길이 | 46.3 " |
스위치 | 아니 |
타입 | 로우 프로파일 |
전압 | 24 VDC |
와트 | 28.8 |
선박 중량 (kg) | 1.54 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 128.27 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 9405406000 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
112544001-00011081 | 13.2 " | 7.2 | - | RFQ
| |
112544002-00011082 | 24.3 " | 14.4 | - | RFQ
| |
112544003-00011083 | 35.3 " | 21.6 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.