그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Cal-Stat 온도 조절기 |
접점 정격 저항성 @ 120V | 5A |
접점 정격 저항성 @ 240V | 3A |
제어 범위 | -100도 ~ 600도 F |
차동 | +/- 1/2도 F |
스위치 수 | 1 |
전체 길이 | 3.25 " |
스위치 동작 | Rise에서 열기 |
120VDC에서 스위치 정격 | 1A |
스위치 유형 | SPST |
스레드 NPT | 3 / 8 "-18 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 12.95 |
선박 폭 (cm) | 9.14 |
HS 코드 | 9032100090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.