VULCAN HART 00-960644 온도 조절기 손잡이, 3.35 x 3.85 x 0.9인치 크기
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 온도 조절기 손잡이 |
높이 | 0.9 " |
길이 | 3.35 " |
폭 | 3.85 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
00-408659-00003 | 1.45 " | 2.5 " | 2.6 " | ₩ 69,216 | RFQ
| |
00-408659-00006 | 1.2 " | 3.7 " | 4.85 " | ₩ 37,497 | RFQ
| |
00-418061-00002 | 2" | 2" | 2.25 " | ₩ 69,798 | RFQ
| |
00-421722-00002 | - | - | - | ₩ 30,296 | RFQ
| |
00-821293 | 1.25 " | 4" | 4.8 " | ₩ 258,876 | RFQ
| |
00-836968 | 1.5 " | 2.5 " | 2.7 " | ₩ 172,323 | RFQ
| |
00-840192 | 0.95 " | 2.15 " | 2.2 " | ₩ 59,808 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.