VULCAN HART 00-719218 오리피스, 천연 가스, 3 x 3.75 x 0.7인치 크기
항목: AP4KEV
모델 : 00-719218
₩ 34,916 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 교체 용 오리피스 |
높이 | 0.7 " |
길이 | 3" |
폭 | 3.75 " |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.