VULCAN HART 00-711327 온도 조절기, 6.55 x 6.9 x 6.5인치 크기
항목: AP4JTQ
모델 : 00-711327
₩ 731,080 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 서머 스탯 |
높이 | 6.5 " |
길이 | 6.55 " |
폭 | 6.9 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 항목 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00-342857-00002 | - | 서머 스탯 | - | - | ₩ 348,588 | RFQ
| |
00-343385-00001 | 3.45 " | 서머 스탯 | 4.9 " | 14.6 " | ₩ 724,483 | RFQ
| |
00-345257-00001 | - | 서머 스탯 | - | - | ₩ 1,084,339 | RFQ
| |
00-345517-00001 | 4.4 " | 서머 스탯 | 4.4 " | 12.8 " | ₩ 468,160 | RFQ
| |
00-407522-00007 | 3.85 " | 서머 스탯 | 4.1 " | 18.2 " | ₩ 736,713 | RFQ
| |
00-414880-00001 | 2.5 " | 서머 스탯 | 3.4 " | 10.75 " | ₩ 627,827 | RFQ
| |
00-415119-00002 | 3.9 " | 서머 스탯 | 4" | 18.2 " | ₩ 556,416 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.