VULCAN HART 00-427755-000G1 전원 스위치, 와이어 하네스가 있는 Spst, 2.1 x 3.8 x 1.7인치 크기
항목: AP4AYG
모델: 00-427755-000G1
₩ 171,270 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스위치 |
높이 | 1.7 " |
길이 | 2.1 " |
폭 | 3.8 " |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.