그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Vortex 인클로저 쿨러 |
BtuH | 2500 |
깊이 | 2" |
지름 | 2" |
높이 | 9 15 / 16 " |
NEMA 평가 | 4X |
NEMA 유형 | 4X |
폭 | 2" |
선박 중량 (kg) | 4.08 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 27.94 |
HS 코드 | 8419899540 |
원산지 | US |
모델 | BtuH | 깊이 | 지름 | 높이 | 항목 | NEMA 평가 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7515 | 900 | 4.75 " | 4 3/4 x 5 3/8 x 8 인치 | 8" | Vortex A / C 인클로저 쿨러 | 1 | 5.38 " | ₩ 2,642,972 | |
7525 | 1500 | 4.75 " | 4 3/4 x 5 3/8 x 8 인치 | 8" | Vortex A / C 인클로저 쿨러 | 1 | 5.38 " | ₩ 2,563,575 | |
7535 | 2500 | 4.75 " | 4 3/4 x 5 3/8 x 8 인치 | 8" | Vortex A / C 인클로저 쿨러 | 1 | 5.38 " | ₩ 2,604,472 | |
7570 | 5000 | 9.437 " | 9 7/16 x 5 9/16 x 6 7/16 " | 6.437 " | Vortex A / C 인클로저 쿨러 | 1 | 5 9 / 16 " | ₩ 4,509,977 | |
7615 | 900 | 4.75 " | 4 3/4 x 3 9/16 x 8 인치 | 8" | Vortex A / C 인클로저 쿨러 | 12 | 3 9 / 16 " | ₩ 1,870,277 | |
7625 | 1500 | 4.75 " | 4 3/4 x 3 9/16 x 8 인치 | 8" | Vortex A / C 인클로저 쿨러 | 12 | 3 9 / 16 " | ₩ 1,837,325 | |
7635 | 2500 | 4.75 " | 4 3/4 x 3 9/16 x 8 인치 | 8" | Vortex A / C 인클로저 쿨러 | 12 | 3 9 / 16 " | ₩ 1,966,352 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.