항목 | Vortex 인클로저 쿨러 |
BtuH | 1500 |
깊이 | 2.125 " |
지름 | 2 1 / 8 " |
높이 | 6.75 " |
NEMA 평가 | 4 |
NEMA 유형 | 4 |
폭 | 2.12 " |
선박 중량 (kg) | 1.61 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 27.94 |
HS 코드 | 8419899540 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 지름 | 높이 | NEMA 평가 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
790 | 1.75 " | 1 3 / 4 " | 10.75 " | 12 | 1.75 " | ₩ 1,830,832 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.