그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전원 공급 장치 |
필요한 배터리 | 아니 |
인클로저 깊이 (인치) | 4 |
인클로저 높이 (인치) | 14 |
인클로저 너비 (인치) | 12 |
마감재 | 구운 에나멜 |
높이 | 14 |
입력 주파수 | 50/60 |
입력 전압 | 120VAC 또는 240VAC |
길이 | 4" |
자재 | 강철 |
출력 수 | 1 |
출력 전류 | 4A |
하위 카테고리 | 전원 공급 장치 : Wall Mount |
타입 | 고정 배선 |
전압 출력 | 12VDC 또는 24VDC |
선박 중량 (kg) | 3.62 |
선박 높이 (cm) | 12.45 |
선박 길이 (cm) | 37.08 |
선박 폭 (cm) | 32.77 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 필요한 배터리 | 인클로저 깊이 (인치) | 자재 | 출력 수 | 출력 전류 | 하위 카테고리 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS914 900-4R FA | - | - | 4 | 금속 | 4 | 4 A | 전원 공급 장치 / 충전기 | - | ₩ 3,000,602 | ||
PS914-2RS | 4" | 아니 | 4 | 강철 | 3 | 4A | 전원 공급 장치 : Wall Mount | 고정 배선 | ₩ 2,149,542 | ||
PS902-4RL-FA | 12.00 | 아니 | 4.00 | 강철 | 4 | 2 | 릴레이 모듈 | 계전기 | ₩ 1,401,610 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.