항목 | 림 출구 장치 |
문 나눠 | 손이없는 |
문 폭 | 30 ~ 36 인치 |
마감재 | 다크 브론즈 |
방화 | 가능 |
스타일 너비에 적합 | 4.75 " |
도어 두께 | 1.75 " |
학년 | 1 |
잠금 유형 | 덜 도깅 |
퍼포먼스 | 무거운 의무 |
선박 중량 (kg) | 5.85 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 100.97 |
선박 폭 (cm) | 26.67 |
HS 코드 | 8302413000 |
모델 | 문 나눠 | 문 폭 | 스타일 너비에 적합 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
9975EO-F 3 | 손이없는 | 30 ~ 36 인치 | 4.75 " | ₩ 4,499,372 | |
88EO-F US10B LHR | 왼손 뒤집을 수 있음 | 최대 48 형 | 4.125 " | ₩ 4,647,755 | |
88EO-F US10B RHR | 오른손 가역 | 최대 48 형 | 4.125 " | ₩ 5,063,380 | |
99EO-F 4 | 손이없는 | 37 ~ 48 인치 | 4.75 " | ₩ 3,859,607 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.