VON DUPRIN 9975EO 4 26D 림 헤비 새틴 크롬 4-3/4인치 너비에 적합
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 죽은 자 |
문 나눠 | 손이없는 |
문 높이 | 120 " |
문 폭 | 36 " |
마감재 | 새틴 크롬 |
방화 | 아니 |
스타일 너비에 적합 | 4.75 " |
도어 두께 | 1.75 " |
학년 | 1 |
잠금 유형 | 육각 도깅 |
퍼포먼스 | Heavy-Duty 제품 |
선박 중량 (kg) | 8.16 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 124.46 |
선박 폭 (cm) | 26.35 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 잠금 유형 | 문 나눠 | 문 높이 | 전압 | 문 폭 | 마감재 | 방화 | 스타일 너비에 적합 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99EO US26D 4 ' | - | 손이없는 | 84 " | - | 37 ~ 48 인치 | 새틴 크롬 | 방화 | - | ₩ 2,724,295 | ||
99EO US26D 3 | 육각 도깅 | 손이없는 | 84 " | - | 30 ~ 36 인치 | 새틴 크롬 | 불 정격 | 3 13 / 16 " | ₩ 2,850,417 | ||
2227EO-F-4-SP313 | 덜 도깅 | 손이없는 | 84 " | - | 48 " | 기름 문질러 청동 | 가능 | 3.625 " | ₩ 2,309,282 | ||
2227EO-F-4-SP28 | 덜 도깅 | 손이없는 | 84 " | - | 48 " | 그린 | 가능 | 3.625 " | ₩ 2,309,282 | ||
3327A-EO 4 26D | 육각 도깅 | 손이없는 | 84 " | - | 48 " | 새틴 크롬 | 아니 | 1.75 " | ₩ 5,137,650 | ||
33A-EO 4 26D | 육각 도깅 | 손이없는 | - | - | 48 " | 새틴 크롬 | 아니 | 1.75 " | ₩ 3,663,590 | ||
8827EO-F-US10B | 덜 도깅 | 손이없는 | 84 " | - | 48 " | 다크 브론즈 | 가능 | 2.5 " | ₩ 7,189,052 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.