그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 지레 |
색상 | 은 |
문 나눠 | 왼손 뒤집을 수 있음 |
마감재 | 새틴 크롬 |
방화 | 가능 |
스타일 너비에 적합 | 1.75 " |
도어 두께 | 1.75 " |
학년 | 1 |
전체 길이 | 7.5 " |
전체 폭 | 3" |
퍼포먼스 | 무거운 의무 |
선박 중량 (kg) | 1.35 |
선박 높이 (cm) | 12.07 |
선박 길이 (cm) | 27.31 |
선박 폭 (cm) | 14.61 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 문 나눠 | 마감재 | 방화 | 스타일 너비에 적합 | 도어 두께 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
996L06x3216US26D | - | 새틴 크롬 | - | 4.75 " | 1-3/4" to 2-1/4" | - | - | ₩ 1,549,607 | ||
996L-BE-06-M US26D LHR | - | 새틴 크롬 | 평가되지 않음 | - | - | - | - | ₩ 1,333,202 | ||
230L-06 SP28 LHR | 왼손 뒤집을 수 있음 | 알류미늄 | 가능 | 3.625 " | 1.75 " | 6.375 " | 3" | ₩ 587,965 | ||
230L-06 SP28 RHR | 오른손 가역 | 알류미늄 | 가능 | 3.625 " | 1.75 " | 6.375 " | 3" | ₩ 443,292 | ||
996L-07-R / V US26D RHR | 오른손 가역 | 새틴 크롬 | 가능 | 4.75 " | 1.75 " | 10.75 " | 2.75 " | ₩ 1,178,135 | ||
996L-17-R / V US26D RHR | 오른손 가역 | 새틴 크롬 | 가능 | 4.75 " | 1.75 " | 10.75 " | 2.75 " | ₩ 1,379,525 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.