그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 믹싱 그릇 |
생산 능력 | 13 개 qt. |
색상 | 은 |
지름 | 16 " |
자재 | 스테인리스 강 |
외부 Dia. | 16 " |
전반적인 깊이 | 6" |
선박 중량 (kg) | 0.85 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 40.64 |
선박 폭 (cm) | 40.64 |
HS 코드 | 7323930045 |
원산지 | US |
모델 | 생산 능력 | 지름 | 외부 Dia. | 전반적인 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
68750 | 1 / 2qt. | 5.25 " | 5.25 " | 2" | ₩ 22,155 | |
69006 | 3 / 4qt. | 6.25 " | 6.25 " | 2.375 " | ₩ 25,725 | |
69014 | 1-1 / 2 qt. | 7.75 " | 7.75 " | 3" | ₩ 28,052 | |
69030 | 3 개 qt. | 9.375 " | 9.375 " | 4" | ₩ 34,317 | |
69040 | 4 Qt. | 10.375 " | 10.375 " | 4.25 " | ₩ 43,470 | |
69050 | 5 개 qt. | 11.75 " | 11.75 " | 4.5 " | ₩ 48,650 | |
69080 | 8 개 qt. | 13.25 " | 13.25 " | 5.375 " | ₩ 72,362 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.