VNE STAINLESS EG90CC-63.0 위생 볼 밸브 316 스테인레스 스틸 양방향
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 위생 볼 밸브 |
볼 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
볼 밸브 제품 그룹 | Manual |
본체 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
바디 스타일 | 2- 방법 |
연결 유형 | 집게 |
손잡이 재질 | AISI-304 스테인레스 스틸 |
핸들 타입 | 패드 잠금 가능 |
최대. 압력 | 600의 PSI |
전체 길이 | 9" |
파이프 크기 | 3" |
포트 | 가득 찬 |
씰 재질 | PTFE |
시트 재질 | PTFE |
줄기 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
줄기 유형 | 증거를 불어 |
표면 처리 | 20 RA ID |
온도. 범위 | -65도 ~ 320도 F |
밸브 디자인 | 2- 방법 |
밸브 구조 | 3- 조각 |
선박 중량 (kg) | 10.68 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 8481803040 |
원산지 | TW |
모델 | 바디 스타일 | 최대. 압력 | 전체 길이 | 파이프 크기 | 포트 | 씰 재질 | 밸브 디자인 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG90CC-6.5 | 2- 방법 | 1000의 PSI | 3.5 " | 1 / 2 " | 가득 찬 | PTFE | 2- 방법 | ₩ 211,102 | |
EG90CC-6.75 | 2- 방법 | 1000의 PSI | 4" | 3 / 4 " | 가득 찬 | PTFE | 2- 방법 | ₩ 252,927 | |
EG90CC-61.0 | 2- 방법 | 1000의 PSI | 4.5 " | 1" | 가득 찬 | PTFE | 2- 방법 | ₩ 350,525 | |
EG90CC-61.5 | 2- 방법 | 1000의 PSI | 5.5 " | 1.5 " | 가득 찬 | PTFE | 2- 방법 | ₩ 590,555 | |
EG90CC-62.0 | 2- 방법 | 1000의 PSI | 6 9 / 64 " | 2" | 가득 찬 | PTFE | 2- 방법 | ₩ 811,562 | |
EG90CC-62.5 | 2- 방법 | 600의 PSI | 7.75 " | 2.5 " | 가득 찬 | PTFE | 2- 방법 | ₩ 1,733,445 | |
EG90CC-64.0 | 2- 방법 | 600의 PSI | 9 9 / 16 " | 4" | 가득 찬 | PTFE | 2- 방법 | ₩ 3,534,195 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.