그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 동심 감속기 |
본체 재질 | T304 스테인레스 스틸 |
연결 유형 | 집게 |
전체 길이 | 5.125 " |
표면 처리 | 180 그릿 ID / 150 그릿 OD |
튜브 크기 | 4 "X 3" |
선박 중량 (kg) | 0.66 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 7307230000 |
원산지 | TW |
모델 | 본체 재질 | 연결 유형 | 전체 길이 | 튜브 크기 | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EG31CC1.5X1.0 | T304 스테인레스 스틸 | 집게 | 3" | 1-1 / 2 "X 1" | - | ₩ 95,550 | |
EG31CC2.0X1.0 | T304 스테인레스 스틸 | 집게 | 5" | 2 "X 1" | - | ₩ 110,197 | |
EG31CC2.0X1.5 | T304 스테인레스 스틸 | 집게 | 3" | 2 "x 1-1 / 2" | - | ₩ 86,240 | |
EG31CC2.5X1.5 | T304 스테인레스 스틸 | 집게 | 5" | 2-1/2" x 1-1/2" | - | ₩ 123,200 | |
EG31CC2.5X2.0 | T304 스테인레스 스틸 | 집게 | 3" | 2-1 / 2 "X 2" | - | ₩ 115,500 | |
EG31CC3.0X1.5 | T304 스테인레스 스틸 | 집게 | 7" | 3 "x 1-1 / 2" | - | ₩ 216,247 | |
EG31CC3.0X2.0 | T304 스테인레스 스틸 | 집게 | 5" | 3 "X 2" | - | ₩ 159,390 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.