그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 솔리드 엔드 캡 |
본체 재질 | T304 스테인레스 스틸 |
연결 유형 | 집게 |
표면 처리 | 180 그릿 ID / 150 그릿 OD |
튜브 크기 | 2.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 7307290090 |
원산지 | TW |
모델 | 본체 재질 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
EG16A1.5 | T304 스테인레스 스틸 | 1.5 " | ₩ 16,992 | |
EG16A2.0 | T304 스테인레스 스틸 | 2" | ₩ 22,382 | |
EG16A3.0 | T304 스테인레스 스틸 | 3" | ₩ 26,250 | |
EG16A4.0 | T304 스테인레스 스틸 | 4" | ₩ 50,417 | |
EG16A6.0 | T316L 스테인리스 스틸 | 6" | ₩ 184,572 | |
EG16A-6L.75 | T316L 스테인리스 스틸 | 1/2 "및 3/4" | ₩ 15,680 | |
EG16A-6L1.5 | T316L 스테인리스 스틸 | 1 인치 및 1-1 / 2 인치 | ₩ 12,740 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.