그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 롤온 페룰 |
본체 재질 | T304 스테인레스 스틸 |
연결 유형 | 집게 |
전체 길이 | 1.5 " |
표면 처리 | 180 그릿 ID / 150 그릿 OD |
튜브 크기 | 4" |
선박 중량 (kg) | 0.34 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 7307290090 |
원산지 | TW |
모델 | 본체 재질 | 전체 길이 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
EG14R1.0 | T304 스테인레스 스틸 | 3 / 4 " | 1" | ₩ 14,402 | |
EG14R1.5 | T304 스테인레스 스틸 | 1.125 " | 1.5 " | ₩ 12,950 | |
EG14R2.0 | T304 스테인레스 스틸 | 1 5 / 16 " | 2" | ₩ 18,672 | |
EG14R2.5 | T304 스테인레스 스틸 | 1.375 " | 2.5 " | ₩ 28,822 | |
EG14R3.0 | T304 스테인레스 스틸 | 1.437 " | 3" | ₩ 39,917 | |
EG14R-6L1.0 | T316L 스테인리스 스틸 | 11 / 16 " | 1" | ₩ 26,950 | |
EG14R-6L1.5 | T316L 스테인리스 스틸 | 1.125 " | 1.5 " | ₩ 20,125 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.