그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 편심 감속기 |
본체 재질 | T316L 스테인리스 스틸 |
연결 유형 | 맞대기 용접 |
전체 길이 | 2" |
표면 처리 | 180 그릿 ID / 150 그릿 OD |
튜브 크기 | 2-1 / 2 "X 2" |
벽 두께 | 0.065 " |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 7307230000 |
원산지 | TW |
모델 | 본체 재질 | 전체 길이 | 튜브 크기 | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
E32WW1.5X1.0 | T304 스테인레스 스틸 | 2" | 1-1 / 2 "X 1" | 0.065 " | ₩ 71,050 | |
E32WW2.0X1.0 | T304 스테인레스 스틸 | 4" | 2 "X 1" | 0.065 " | ₩ 199,535 | |
E32WW2.0X1.5 | T304 스테인레스 스틸 | 2" | 2 "x 1-1 / 2" | 0.065 " | ₩ 80,010 | |
E32WW2.5X2.0 | T304 스테인레스 스틸 | 2" | 2-1 / 2 "X 2" | 0.065 " | ₩ 86,800 | |
E32WW3.0X2.0 | T304 스테인레스 스틸 | 4" | 3 "X 2" | 0.065 " | ₩ 131,670 | |
E32WW3.0X2.5 | T304 스테인레스 스틸 | 2" | 3 "x 2-1 / 2" | 0.065 " | ₩ 135,625 | |
E32WW4.0X2.0 | T304 스테인레스 스틸 | 8" | 4 "X 2" | 0.083 "X 0.065" | ₩ 295,312 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.