항목 | 공압 작동 식 볼 밸브 |
볼 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
볼 밸브 제품 그룹 | 구동 |
본체 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
바디 스타일 | 인라인 |
연결 유형 | 클램프 피팅 |
맥스. 입구 압력 | 120의 PSI |
최대. 압력 | 1000psi CWP |
산 | 직접 |
조작 | 봄 반환-페일 클로즈 |
파이프 크기 | 2" |
포트 | 가득 찬 |
필요한 압력 | 80의 PSI |
씰 재질 | PTFE |
시트 재질 | PTFE |
줄기 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
온도. 범위 | 화씨 14도 ~ 140도 |
밸브 구조 | XNUMX 피스 |
선박 중량 (kg) | 10.66 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 8481302090 |
원산지 | TW |
모델 | 연결 유형 | 최대. 압력 | 조작 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
90C.5C / 52-5SC-XX | 집게 | 1000psi CWP | 스프링 리턴-페일 오픈 | 1 / 2 " | ₩ 917,735 | |
90C.75C / 52-5SC-XX | 압축 피팅 | 1000psi CWP | 스프링 리턴-페일 오픈 | 3 / 4 " | ₩ 942,952 | |
90C1.0C / 63-5SC-XX | 압축 피팅 | 1000psi CWP | 스프링 리턴-페일 오픈 | 1" | ₩ 1,084,142 | |
90C1.5C / 75-5SC-XX | 압축 피팅 | 1000psi CWP | 스프링 리턴-페일 오픈 | 1.5 " | ₩ 1,588,405 | |
90C2.5C / 115-5SC-XX | 압축 피팅 | 600psi CWP | 스프링 리턴-페일 오픈 | 2.5 " | ₩ 3,272,955 | |
90C3.0C / 125-5SC-XX | 압축 피팅 | 600psi CWP | 스프링 리턴-페일 오픈 | 3" | ₩ 4,185,580 | |
90C4.0C / 160-5SC-XX | 압축 피팅 | 600psi CWP | 스프링 리턴-페일 오픈 | 4" | ₩ 7,217,612 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.