그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 열 수축 배관 |
색상 | 주황색 |
수축 후 ID | 0.313 " |
수축 전 ID | 0.625 " |
길이 | 25ft. |
자재 | PVC |
맥스. 전압 | 600V |
수축률 | 2:1 |
수축 온도. | 212도 F |
온도. 범위 | -4도 ~ 221도 F |
수축 후 벽 두께 | 0.033 " |
벽 유형 | 얇은 벽 |
와이어 범위 | 4 ~ 3/0 AWG |
선박 중량 (kg) | 0.34 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 16.51 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
HS 코드 | 3917320000 |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 수축 후 ID | 수축 전 ID | 길이 | 수축 후 벽 두께 | 와이어 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-VG-4000O-G2 | 주황색 | 2" | 4" | 5ft. | 0.073 " | 해당 사항 없음 | ₩ 125,825 | ||
30-VG-4000O-G3 | 주황색 | 2" | 4" | 50ft. | 0.073 " | 해당 사항 없음 | ₩ 634,130 | ||
30-VG-0625B-G2 | 검정 | 0.313 " | 0.625 " | 25ft. | 0.033 " | 4 ~ 3/0 AWG | ₩ 55,020 | ||
30-VG-0625B-G3 | 검정 | 0.313 " | 0.625 " | 100ft. | 0.033 " | 4 ~ 3/0 AWG | ₩ 119,227 | ||
30-VG-0625C-G2 | 초기화 | 0.313 " | 0.625 " | 25ft. | 0.033 " | 4 ~ 3/0 AWG | ₩ 55,020 | ||
30-VG-0625C-G3 | 초기화 | 0.313 " | 0.625 " | 100ft. | 0.033 " | 4 ~ 3/0 AWG | ₩ 119,227 | ||
30-VG-0625O-G3 | 주황색 | 0.313 " | 0.625 " | 100ft. | 0.033 " | 4 ~ 3/0 AWG | ₩ 116,760 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.