항목 | 튜브 및 밸브 브러시 |
강모 색상 | 초록색 |
강모 소재 | 폴리 에스테르 |
브러시 직경 | 3.5 " |
브러쉬 길이 | 6.5 " |
브러쉬 타입 | 교체 용 브러쉬 헤드 |
컬러 코딩 시스템 | 가능 |
손잡이 길이 | 포함되지 않음 |
손잡이 재질 | 포함되지 않음 |
전체 길이 | 7 29 / 32 " |
트림 길이 | 2 5 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.08 |
선박 높이 (cm) | 9.4 |
선박 길이 (cm) | 19.56 |
선박 폭 (cm) | 9.4 |
원산지 | DK |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.