그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 90도 팔꿈치 |
본체 재질 | 낮은 납 청동 |
컴플라이언스 | NSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL |
연결 유형 | x FNPT를 누릅니다. |
최대. 압력 | 200의 PSI |
파이프 크기 | 1 / 2 " |
온도. 범위 | 화씨 0도 ~ 250도 |
튜브 크기 | 1" |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 4.57 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 7412200090 |
원산지 | DE |
모델 | 연결 유형 | 항목 | 파이프 크기 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
79520 | x FNPT를 누릅니다. | 90도 팔꿈치 | 3 / 8 " | 1 / 2 " | ₩ 32,970 | |
79525 | x FNPT를 누릅니다. | 90도 팔꿈치 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ₩ 20,685 | |
79530 | x FNPT를 누릅니다. | 90도 팔꿈치 | 3 / 4 " | 1 / 2 " | ₩ 47,267 | |
79540 | x FNPT를 누릅니다. | 90도 팔꿈치 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ₩ 32,462 | |
79550 | x FNPT를 누릅니다. | 90도 팔꿈치 | 1" | 1" | ₩ 55,685 | |
79560 | x FNPT를 누릅니다. | 90도 팔꿈치 | 1.25 " | 1.25 " | ₩ 94,937 | |
79565 | x FNPT를 누릅니다. | 90도 팔꿈치 | 1.5 " | 1.5 " | ₩ 116,322 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.