플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

VIEGA LLC 77452 Tee P x P x P 1-1/4 x 1-1/4 x 3/4 Inch | AB3EFR 1RRB7

VIEGA MEGAPRESS 77452 티 P x P x P 1-1/4 x 1-1/4 x 3/4인치

재고 있음 있음
항목: AB3EFR 모델 : 77452교차 참조: 1RRB7

그것을 얻으십시오 May 20, 월요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 47,232 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목
본체 재질구리
컴플라이언스NSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
연결 유형PR 기사
최대. 압력200의 PSI
온도. 범위화씨 0도 ~ 250도
튜브 크기1-1 / 4 "x 1-1 / 4"x 3 / 4 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.23
선박 높이 (cm)5.08
선박 길이 (cm)17.78
선박 폭 (cm)7.62
HS 코드7412100000
원산지DE

제품 변형

프로덕트모델본체 재질컴플라이언스항목파이프 크기온도. 범위튜브 크기가격
VIEGA LLC 22248 티 P x P x P 1-1/4 x 1-1/4 x 3/4인치 | AA2KRJ 10N756 22248구리NSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA티 줄이기1-1/4" x 1-1/4"화씨 32도 ~ 250도3 / 4 "₩ 70,192
VIEGA LLC 22268 티 구리 P x P x P 1-1/4 x 3/4 x 1인치 | AA2KRK 10N758 22268구리NSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA티 줄이기1-1/4" x 3/4"화씨 32도 ~ 250도1"₩ 88,305
VIEGA LLC 22258 티 P x P x P 1-1/4 x 1-1/4 x 3/4인치 | AA2KRL 10N759 22258구리NSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA티 줄이기1-1/4 x 3/4"화씨 32도 ~ 250도3 / 4 "₩ 85,242
VIEGA LLC 22238 티 구리 P x P x P 1-1/4 x 1 x 1/2인치 | AA2KRM 10N760 22238구리NSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA티 줄이기1-1 / 4 "X 1"화씨 32도 ~ 250도1 / 2 "₩ 61,232
VIEGA LLC 77377 티 구리 P x P x P 1/2 x 1/2 x 1/2인치 | AB3EEU 1RPZ4 77377구리NSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA1 / 2 "X 1 / 2"화씨 0도 ~ 250도1 / 2 "₩ 8,942
VIEGA LLC 77382 티 구리 P x P x P 1/2 x 1/2 x 3/4인치 | AB3EEV 1RPZ5 77382구리NSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA1 / 2 "X 1 / 2"화씨 0도 ~ 250도3 / 4 "₩ 30,957
VIEGA LLC 15493 티 구리 P x P x P 1/2 x 1/2 x 1인치 | AB3EEW 1RPZ6 15493구리NSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA1 / 2 "X 1 / 2"화씨 0도 ~ 250도1"₩ 42,787

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

VIEGA MEGAPRESS 77452 티 P x P x P 1-1/4 x 1-1/4 x 3/4인치
₩ 47,232 /단위