그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 티 |
본체 재질 | 구리 |
컴플라이언스 | NSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA |
연결 유형 | PR 기사 |
최대. 압력 | 200의 PSI |
온도. 범위 | 화씨 0도 ~ 250도 |
튜브 크기 | 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
HS 코드 | 7412100000 |
원산지 | DE |
모델 | 본체 재질 | 컴플라이언스 | 항목 | 파이프 크기 | 온도. 범위 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22248 | 구리 | NSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA | 티 줄이기 | 1-1/4" x 1-1/4" | 화씨 32도 ~ 250도 | 3 / 4 " | ₩ 70,192 | |
22268 | 구리 | NSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA | 티 줄이기 | 1-1/4" x 3/4" | 화씨 32도 ~ 250도 | 1" | ₩ 88,305 | |
22258 | 구리 | NSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA | 티 줄이기 | 1-1/4 x 3/4" | 화씨 32도 ~ 250도 | 3 / 4 " | ₩ 85,242 | |
22238 | 구리 | NSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA | 티 줄이기 | 1-1 / 4 "X 1" | 화씨 32도 ~ 250도 | 1 / 2 " | ₩ 61,232 | |
77382 | 구리 | NSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA | 티 | 1 / 2 "X 1 / 2" | 화씨 0도 ~ 250도 | 3 / 4 " | ₩ 30,957 | |
15493 | 구리 | NSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA | 티 | 1 / 2 "X 1 / 2" | 화씨 0도 ~ 250도 | 1" | ₩ 42,787 | |
77387 | 구리 | NSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA | 티 | 3 / 4 "X 3 / 4" | 화씨 0도 ~ 250도 | 3 / 4 " | ₩ 16,327 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.