그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 티 줄이기 |
본체 재질 | 강철 |
컴플라이언스 | CSA |
연결 유형 | x 누름 x FNPT 누름 |
최대. 압력 | 125의 PSI |
파이프 크기 | 1 / 2 " |
온도. 범위 | -40도 ~ 180도 F |
튜브 크기 | 1" |
선박 중량 (kg) | 0.38 |
선박 높이 (cm) | 4.57 |
선박 길이 (cm) | 13.21 |
선박 폭 (cm) | 5.59 |
HS 코드 | 7307995045 |
원산지 | DE |
모델 | 연결 유형 | 파이프 크기 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
25331 | PR 기사 | 3/4 "x 3/4"x 1/2 " | 3/4 "x 3/4"x 1/2 " | ₩ 47,057 | |
25336 | PR 기사 | 1 "x 1"x 1/2 " | 1 "x 1"x 1/2 " | ₩ 58,765 | |
25341 | PR 기사 | 1 "x 1"x 3/4 " | 1 "x 1"x 3/4 " | ₩ 58,310 | |
25361 | PR 기사 | 1-1 / 2 "x 1-1 / 2"x 1 / 2 " | 1-1 / 2 "x 1-1 / 2"x 1 / 2 " | ₩ 126,647 | |
25366 | PR 기사 | 1-1 / 2 "x 1-1 / 2"x 3 / 4 " | 1-1 / 2 "x 1-1 / 2"x 3 / 4 " | ₩ 117,425 | |
25371 | PR 기사 | 1-1 / 2 "x 1-1 / 2"x 1 " | 1-1 / 2 "x 1-1 / 2"x 1 " | ₩ 122,500 | |
25376 | PR 기사 | 1-1/2" x 1-1/2" x 1-1/4" | 1-1/2" x 1-1/2" x 1-1/4" | ₩ 122,237 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.