항목 | 90도 팔꿈치 |
본체 재질 | 강철 |
컴플라이언스 | CSA |
연결 유형 | PR 기사 |
최대. 압력 | 125의 PSI |
파이프 크기 | 1 "X 1" |
온도. 범위 | -40도 ~ 180도 F |
튜브 크기 | 1" |
UPC | 691514252117 |
선박 중량 (kg) | 0.36 |
선박 높이 (cm) | 4.32 |
선박 길이 (cm) | 13.97 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 7307995045 |
원산지 | DE |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.