플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

VICTOR 0781-3601 가스 레귤레이터, 단일 스테이지, 범용, 5 ~ 150 Psi | CD3LNY 54RZ84

VICTOR 0781-3601 가스 조절기, 단일 단계, 범용, 5 ~ 150 Psi

재고 있음 있음
항목: CD3LNY 모델 : 0781-3601크로스 참조: 54RZ84

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 710,185 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목가스 레귤레이터
몸 Dia.3.64 "
본체 재질황동
공급 압력 범위5 ~ 150 psi
다이어프램 재질스테인리스 강
가스 서비스산소
게이지 크기2-1 / 2 "
인 레트 연결CGA-540
맥스. 입구 압력3000의 PSI
콘센트 연결9/16 "-18 M RH
인턴십단일 단계
공급 압력 게이지4000의 PSI

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.88

제품 변형

프로덕트모델콘센트 연결몸 Dia.본체 재질인턴십공급 압력 범위다이어프램 재질가스 서비스인 레트 연결가격
VICTOR 0781-1448 가스 조절기 단일 스테이지 200 ~ 3000 Psig | AB4ZKF 20UK11 0781-14481 / 4 "-가공 된 황동개인200 ~ 3000 psig황동 피스톤아르곤, 헬륨, 질소CGA-580₩ 2,145,692
VICTOR 0781-3631 가스 조절기, 단일, 2 ~ 40 Psi, CGA-510LP 입구 연결 | CD2TYH 482W18 0781-36319/16 "-18 M LH3.6 "황동하나의2 ~ 40 psi네오프렌프로판, 천연 가스CGA-510LP₩ 538,545
VICTOR 0781-3632 가스 조절기, 단일, 5 ~ 125 Psi, CGA-510LP 입구 연결 | CD2TYJ 482W19 0781-36329/16 "-18 M LH3.6 "황동하나의5 ~ 125 psi네오프렌프로판, 천연 가스CGA-510LP₩ 527,292
VICTOR 0781-3602 가스 조절기, 범용, 2 ~ 15 Psi, CGA-510 입구 연결 | CD3LNZ 54RZ85 0781-36029/16 "-18 M LH3.64 "황동단일 단계2 ~ 15 psi스테인리스 강아세틸렌CGA-510₩ 703,622
VICTOR 0781-3603 가스 조절기, 범용, 2 ~ 15 Psi, CGA 300 흡입구 연결 | CD3LPA 54RZ86 0781-36039/16 "-18 M LH3.64 "황동단일 단계2 ~ 15 psi스테인리스 강아세틸렌CGA 300₩ 731,080
VICTOR 0781-3606 가스 조절기, 범용, 2 ~ 60 Psi, CGA-510 입구 연결 | CD3LPB 54RZ89 0781-36069/16 "-18 M LH3.64 "황동단일 단계2 ~ 60 psi스테인리스 강액화 프로판CGA-510₩ 770,402
VICTOR 0781-3607 가스 조절기, 단일 단계, 범용, 5 ~ 150 Psi | CD3LPC 54RZ90 0781-36079/16 "-18 M LH3.64 "황동단일 단계5 ~ 150 psi스테인리스 강액화 프로판CGA-510₩ 762,195

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

VICTOR 0781-3601 가스 조절기, 단일 단계, 범용, 5 ~ 150 Psi
₩ 710,185 /단위