항목 | 역화 방지기 세트 |
연결 | B 9/16 "-18 RH / LH (CGA022 / 023) |
실린더 가스 | (1) 산소, (1) 연료 |
자재 | 황동 |
설치 | 토치 |
선박 중량 (kg) | 0.22 |
선박 높이 (cm) | 2.29 |
선박 길이 (cm) | 14.22 |
선박 폭 (cm) | 8.13 |
원산지 | MX |
A. 역류 체크 밸브는 체크 밸브를 지나는 가스의 역류를 방지하여 손상이나 폭발을 방지합니다.
A. 높은 가스량을 필요로 하는 중공업 장비에는 역화 방지기의 사용을 피해야 합니다. 이는 과도한 흐름 제한을 유발할 수 있기 때문입니다.
A. 너트와 스위블 어셈블리를 사용하면 토치 또는 레귤레이터를 사용하여 쉽게 조립 및 분해할 수 있습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.