항목 | 커팅 의상 |
최대 컷 | 8" |
절단 부착물 | CA2460 |
절단 팁 | 1-1-101 |
연료 | 아세틸렌 |
가스 서비스 | 산소와 아세틸렌 |
게이지 크기 | 2-1 / 2 " |
헤드 각도 | 90 학위 |
인 레트 연결 | CGA-540, CGA-510 |
맥스. 입구 압력 | 3000- PsiG-아세틸렌, 3000- PsiG-산소 |
콘센트 연결 | 9/16 "-18M RH, 9/16"-18M LH |
압력 조정기 | SR450-540, SR460-510 |
토치 핸들 | 315FC |
용접 노즐 | W-2 |
선박 중량 (kg) | 8.34 |
선박 높이 (cm) | 13.97 |
선박 길이 (cm) | 36.2 |
선박 폭 (cm) | 64.47 |
HS 코드 | 8468100000 |
Victor Thermal Dynamics 0384-0807 절단 및 용접 복장은 금속 및 금속 합금 공작물의 중부하 용접 및 절단에 이상적입니다. 철도, 조선소, 농장 및 자동차 상점의 제작, 건설 및 수리 및 유지 관리 응용 분야에 이상적입니다.
Victor Thermal Dynamics 0384-0807 절단 및 용접 복장은 절단 및 용접 복장의 사용자 안전과 우수한 성능을 보장하기 위해 ETL 표준을 준수합니다.
Victor Thermal Dynamics 0384-0807 절단 및 용접 복장에는 유량/압력 조절기를 통해 해당 가스 실린더에 부착된 315개의 호스(산소 및 아세틸렌)를 장착하기 위한 315개의 연결부가 있는 Victor 2460FC 토치 핸들이 함께 제공됩니다. Victor XNUMXFC 토치 핸들을 사용하면 금속 조각을 용접하기 위한 용접 노즐을 부착하거나 금속 공작물을 절단하기 위해 절단 팁(원하는 절단의 크기 및 깊이에 따라)이 있는 Victor CAXNUMX 절단 장치를 부착할 수 있습니다.
A.
A. 절단 토치와 용접 토치의 주요 차이점은 전자는 금속 공작물을 더 작은 조각으로 자르는 데 사용되는 반면 후자는 다른 금속 조각을 함께 결합하는 데 이상적입니다. 절단 토치에는 고압 분사를 전달하고 녹은 물질을 제거하기 위한 보조 산소 밸브 또는 레버도 있습니다.
A. Raptor Supplies 이 절단 및 용접 복장을 제공하십시오. 컨텐더 엣지 2.0 호스, 스트라이커 및 2.0개의 EDGE XNUMX 조절기가 있는 변형. 고객은 Victor Thermal Dynamics를 선택할 수도 있습니다. 0384-2132 산소와 프로필렌/프로판/천연 가스를 사용하여 금속 조각을 절단 및 용접하는 가스 용접 장비.
프로덕트 | 모델 | 가스 서비스 | 인 레트 연결 | 압력 조정기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0384-2081 | 아세틸렌 | CGA-540, CGA-510 | ESS42-15-510 아세틸렌, ESS42-150-540 산소 | ₩ 1,653,277 | ||
0384-2083 | 아세틸렌 | CGA-540, CGA-300 | ESS42-15-300 아세틸렌, ESS42-150-540 산소 | ₩ 1,572,112 | ||
0384-2100 | 아세틸렌 | CGA-540, CGA-300 | ESS42-15-300 아세틸렌, ESS42-150-540 산소 | ₩ 2,004,275 | ||
0384-2101 | 아세틸렌 | CGA-540, CGA-510 | ESS42-15-510 아세틸렌, ESS42-150-540 산소 | ₩ 1,835,557 | ||
0384-2110 | 아세틸렌 | CGA-540, CGA-510 | ESS42-15-300 아세틸렌, ESS42-150-540 산소 | ₩ 1,701,910 | ||
0384-2111 | 아세틸렌 | CGA-540, CGA-510 | ESS42-15-510 아세틸렌, ESS42-150-540 산소 | ₩ 1,695,750 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.