항목 | 더블 베인 펌프 |
배수량 | 8.4 cu. in./rev. -4.9 cu. in./rev. |
유량 | 42gpm / 25gpm |
입구 포트 | 4 "CD61 플랜지 |
최대. 압력 | 2500의 PSI |
최대 RPM | 1800 |
최소 RPM | 600 |
산 | SAE C 2 볼트 플랜지 |
아울렛 포트 | 1-1 / 2 "CD 61 FLANGE 및 1-1 / 4"CD 61 플랜지 |
항구 위치 | #1 반대쪽 흡입구, #2 반대쪽 흡입구 |
샤프트 크기 | 1" |
선박 중량 (kg) | 45 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 45.72 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 8413600020 |
원산지 | US |
모델 | 배수량 | 유량 | 산 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
431874-N | 4.1 cu. in./rev.-2.5 cu. in./rev. | 21gpm / 12gpm | SAE B 2 볼트 플랜지 | ₩ 6,951,122 | |
433335-C | 6.8 cu. in./rev. -2.2 cu. in./rev. | 35gpm / 11gpm | SAE C 2 볼트 플랜지 | ₩ 8,742,615 | |
02-137445-1 | 11.8 cu. in./rev. -4.1 cu. in./rev. | 60gpm / 21gpm | SAE C 2 볼트 플랜지 | ₩ 10,831,257 | |
02-137483-3 | 11.8 cu. in./rev. -7.4 cu. in./rev. | 60gpm / 38gpm | SAE C 2 볼트 플랜지 | ₩ 11,047,522 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.