항목 | 리프트 테이블 |
생산 능력 | 4000의 파운드. |
색상 | 파란색 |
코드 길이 | 2 피트 |
프레임 재질 | 강철 |
높이 | 24 " |
높이 | 48 " |
HP | 2 마력 |
설치 하드웨어 포함 | 아니 |
길이 | 78 " |
입술 높이 | 20.25 " |
자재 | 강철 |
최대. 경사각 | 45도 |
측정 단위 | 마다 |
작업 유형 | 누름 단추 |
상 | 3 |
플랫폼 길이 | 71.5 " |
플랫폼 재료 | 강철 |
플랫폼 폭 | 52 " |
휴대용 충전 케이스 | 아니 |
전원 | 전기 유선 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-zltt-5272-4-48.pdf |
올려 진 높이 | 48 " |
원격 코드 길이 | 8 피트 |
전압 | 460V 교류 |
볼트 / 위상 | 460/3 |
폭 | 76.75 " |
선박 중량 (kg) | 1249.2 |
선박 높이 (cm) | 60.96 |
선박 길이 (cm) | 198.12 |
선박 폭 (cm) | 194.95 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 높이 | 플랫폼 길이 | 플랫폼 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLTT-4452-2-36 | 2000의 파운드. | 36 " | 51.5 " | 44 " | ₩ 13,999,312 | ||
ZLTT-4452-4-36 | 4000의 파운드. | 36 " | 51.5 " | 44 " | ₩ 16,946,720 | ||
ZLTT-4472-2-48 | 2000의 파운드. | 48 " | 71.5 " | 44 " | ₩ 15,133,261 | RFQ
| |
ZLTT-4472-4-48 | 4000의 파운드. | 48 " | 71.5 " | 44 " | ₩ 18,928,509 | RFQ
| |
ZLTT-5252-2-36 | 2000의 파운드. | 36 " | 51.5 " | 52 " | ₩ 14,310,316 | RFQ
| |
ZLTT-5252-4-36 | 4000의 파운드. | 36 " | 51.5 " | 52 " | ₩ 17,265,767 | RFQ
| |
ZLTT-5272-2-48 | 2000의 파운드. | 48 " | 71.5 " | 52 " | ₩ 15,448,236 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.