항목 | 날씨 스트립 |
부착 유형 | 나사 |
색상 | 백 |
와 호환 | 전기 유압 도크 레벨러, 기계식 도크 레벨러 |
높이 | 7.08 피트 |
길이 | 78 " |
자재 | 비닐 |
측정 단위 | 마다 |
구덩이 길이 | 85 " |
전원 코드 길이 | 13 피트 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-ws-8-rv.pdf |
두께 | 1" |
타입 | 교체 용 비닐 |
UPC | 691215048217 |
웨더스트립 종류 | 교체 용 비닐 |
폭 | 2" |
함께 작동 | RR-65, RR-66, RR-68, RR-610, RR-76, RR-78, RR-710, EH-66, EH-68, EH-610, EH-76, EH-78, EH- 710 |
선박 중량 (kg) | 3.15 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 198.12 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 3925900000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.