항목 | 파티션 케이지 |
색상 | 회색 |
깊이 | 124 " |
높이 | 125 1 / 4 " |
길이 | 124 " |
자재 | 용접 와이어 메쉬 |
측정 단위 | 마다 |
메쉬 스퀘어 치수 | 2 "X 2" |
폭 | 124 " |
철사 게이지 | 10가. |
선박 중량 (kg) | 450.45 |
선박 높이 (cm) | 318.14 |
선박 길이 (cm) | 314.96 |
선박 폭 (cm) | 314.96 |
HS 코드 | 7314496000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WPC-10X10-3NC | 124 " | 125 1 / 4 " | 124 " | 124 " | ₩ 6,908,770 | RFQ
| |
WPC-10X10-4NC | 124 " | 125 1 / 4 " | 124 " | 124 " | ₩ 8,128,730 | RFQ
| |
WPC-12X12-4NC | 150 " | 101 1 / 4 " | 150 " | 150 " | ₩ 8,590,807 | RFQ
| |
WPC-8X8-3NC | 100 " | 101 1 / 4 " | 102 " | 102 " | ₩ 5,553,290 | RFQ
| |
WPC-8X8-4C | 100 " | 101 1 / 4 " | 100 " | 100 " | ₩ 7,559,745 | RFQ
| |
WPC-8X8-4NC | 100 " | 101 1 / 4 " | 100 " | 100 " | ₩ 6,277,014 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.