항목 | 도구 트롤리 스툴 |
조절 가능한 높이 | 가능 |
생산 능력 | 300의 파운드. |
캐스터 Dia. | 2" |
캐스터 재질 | 단단한 고무 |
캐스터 폭 | 7 / 8 " |
색상 | 블랙, 실버 |
프레임 재질 | 강철 |
높이 | 15 " |
길이 | 16.25 " |
부하 용량 | 300의 파운드. |
자재 | 금속 |
최대. 조정된 높이 | 20 " |
최대. 좌석 범위 | 20 " |
측정 단위 | 마다 |
최소 조정된 높이 | 15 " |
최소 좌석 범위 | 15 " |
캐스터 수 | 5 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-wlps-2.pdf |
시트 쿠션 모양 | 원 |
좌석 직경 | 13.5 " |
좌석 길이 | 13.5 " |
시트 재질 | 발포 폴리우레탄 |
좌석 폭 | 13.5 " |
선반 길이 | 16.25 " |
선반 너비 | 16.25 " |
도구 홀더 | 가능 |
트레이 재질 | 금속 |
폭 | 16.25 " |
선박 중량 (kg) | 9.9 |
선박 높이 (cm) | 38.1 |
선박 길이 (cm) | 41.28 |
선박 폭 (cm) | 41.28 |
HS 코드 | 9401308030 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.