VESTIL WL-100-10-710 프리미엄 트럭 시저 도크 리프트, 10000 Lb. 용량, 7피트 x 10피트, 강철
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가위 리프트 테이블 |
ANSI 클래스 | MH 29.1 |
액슬 엔드 부하 용량 | 8250의 파운드. |
차축측 부하 용량 | 7000의 파운드. |
배터리 포함 | 아니 |
비스듬한 발가락 보호대 | 5" |
생산 능력 | 10000의 파운드. |
색상 | 갈색, 노란색 |
펜던트 코드 길이 제어 | 20 피트 |
코드 길이 | 8 피트 |
프레임 재질 | 강철 |
프레임 폭 | 62 입력 |
진동수 | 60 hz |
난간 높이 | 45 " |
핸드레일 미드레일 높이 | 21 " |
높이 | 59 " |
포함 사항 | 탈착식 4" 하이 토보드 및 5" 베벨 토 가드 |
길이 | 118 " |
리프트 속도 | 4.3초/피트 |
최대 리프팅 높이. | 58 " |
낮은 높이 | 14 " |
자재 | 강철 |
최대 신장 | 58 " |
측정 단위 | 마다 |
모터 HP | 6 1/2마력 |
모터 유형 | 외부 |
작업 유형 | 푸시 버튼, 전기 |
과부하 보호 | 가능 |
상 | 3 |
플랫폼 길이 | 120 " |
플랫폼 재료 | 강철 |
플랫폼 스타일 | 트레드 플레이트 |
플랫폼 두께 | 1 / 4 " |
플랫폼 폭 | 84 " |
전원 코드 길이 | 8 피트 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-wl-100-10-710.pdf |
레일 유형 | 이동식 난간 |
올려 진 높이 | 72 " |
스풀 / 코일 길이 (Ft.) | 4 피트 ~ 20 피트 |
토보드 높이 | 4" |
전압 | 460V 교류 |
폭 | 62 " |
선박 중량 (kg) | 2820.6 |
선박 높이 (cm) | 149.86 |
선박 길이 (cm) | 350.52 |
선박 폭 (cm) | 213.36 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 플랫폼 길이 | 액슬 엔드 부하 용량 | 차축측 부하 용량 | 플랫폼 폭 | 폭 | 생산 능력 | 항목 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WL-100-10-610 | 120 " | 8250의 파운드. | 7200의 파운드. | 72 " | 62 " | 10000의 파운드. | 가위 리프트 테이블 | 118 " | ₩ 40,073,447 | RFQ
| |
WL-100-10-612 | 144 " | 8250의 파운드. | 7200의 파운드. | 72 " | 62 " | 10000의 파운드. | 가위 리프트 테이블 | 118 " | ₩ 42,505,730 | RFQ
| |
WL-100-10-68 | 96 " | 8250의 파운드. | 7200의 파운드. | 72 " | 62 " | 10000의 파운드. | 가위 리프트 테이블 | 93 " | ₩ 36,900,563 | RFQ
| |
WL-100-10-712 | 144 " | 8250의 파운드. | 7000의 파운드. | 84 " | 62 " | 10000의 파운드. | 가위 리프트 테이블 | 118 " | ₩ 42,860,745 | RFQ
| |
WL-100-10-78 | 96 " | 8250의 파운드. | 7000의 파운드. | 84 " | 62 " | 10000의 파운드. | 가위 리프트 테이블 | 93 " | ₩ 38,951,003 | RFQ
| |
WL-100-10-810 | 120 " | 8250의 파운드. | 7000의 파운드. | 96 " | 86 " | 10000의 파운드. | 가위 리프트 테이블 | 118 " | ₩ 41,902,381 | RFQ
| |
WL-100-10-812 | 144 " | 8250의 파운드. | 7000의 파운드. | 96 " | 86 " | 10000의 파운드. | 가위 리프트 테이블 | 118 " | ₩ 48,742,756 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.