항목 | 와이어 릴 캐디 액세서리 |
생산 능력 | 600의 파운드. |
캐스터 Dia. | 10 " |
캐스터 유형 | 공기가 들어있는 |
캐스터 폭 | 3 1 / 2 " |
높이 | 52 " |
길이 | 19 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
코판 깊이 | 7" |
노즈플레이트 길이 | 5 1 / 8 " |
노즈 플레이트 폭 | 20 " |
휠 지름 | 10 " |
휠 타입 | 공기가 들어있는 |
휠 너비 | 3 1 / 2 " |
폭 | 22 " |
함께 작동 | 와이어-D, 와이어-D-WHK |
선박 중량 (kg) | 17.55 |
선박 높이 (cm) | 132.08 |
선박 길이 (cm) | 48.26 |
선박 폭 (cm) | 55.88 |
HS 코드 | 8716805010 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 캐스터 유형 | 캐스터 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
와이어 -D-SHD-HR | 단단한 고무 | 2" | ₩ 379,807 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.