항목 | 워크 벤치 |
생산 능력 | 580의 파운드. |
색상 | 검정 |
높이 | 36 " |
길이 | 24 " |
자재 | HDPE |
측정 단위 | 마다 |
선반 스타일 | 고체 |
총 용량 | 580의 파운드. |
폭 | 36 " |
선박 중량 (kg) | 13.95 |
선박 높이 (cm) | 91.44 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 91.44 |
HS 코드 | 3923900080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 선반 스타일 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
WBT-G-3624 | 500의 파운드. | 그리드 | 36 " | ₩ 429,418 | ||
WBT-G-4824 | 688의 파운드. | 그리드 | 48 " | ₩ 700,432 | ||
WBT-G-6624 | 925의 파운드. | 그리드 | 66 " | ₩ 711,989 | ||
WBT-G-9624 | 1350의 파운드. | 그리드 | 96 " | ₩ 856,927 | RFQ
| |
WBT-S-4824 | 785의 파운드. | 고체 | 48 " | ₩ 744,290 | ||
WBT-S-6624 | 1070의 파운드. | 고체 | 66 " | ₩ 786,443 | ||
WBT-S-9624 | 1555의 파운드. | 고체 | 96 " | ₩ 1,019,352 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.