항목 | 콜라 Psible 벌크 컨테이너 |
생산 능력 | 4000의 파운드. |
무너진 깊이 | 15.5 " |
접힌 높이 | 15 1 / 2 " |
접힌 길이 | 48 " |
접힌 너비 | 40 " |
색상 | 회색 |
마감재 | 아연 |
아래 포크 정리 | 4" |
포크 입구 디자인 | 양방향 입장 |
포크 오프닝 높이 | 4" |
계량기 | 3가. |
높이 | 42 " |
내부 높이 | 30 " |
내부 길이 | 47 1 / 2 " |
안쪽 너비 | 39 1 / 2 " |
길이 | 48 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
메쉬 개구부 높이 | 2" |
메쉬 개구부 폭 | 2" |
전반적인 깊이 | 48 " |
전체 높이 | 42 " |
전체 길이 | 48 " |
전체 폭 | 40 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-vwire-48h.pdf |
음량 | 32.6 cu. ft. |
폭 | 40 " |
선박 중량 (kg) | 74.7 |
선박 높이 (cm) | 106.68 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 101.6 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.