항목 | 애드온 장치 |
생산 능력 | 6000의 파운드. |
선반 당 용량 | 1500의 파운드. |
색상 | 파란색 |
깊이 | 32 " |
가장자리 마무리 | 사각형. |
고정 상단 선반 | 1 |
높이 | 80 " |
사용중 높이 | 10 피트 |
장착 하드웨어 포함 | 가능 |
길이 | 32 " |
로드 캡. 선반 당 | 1,500의 파운드. |
자재 | 강철 |
맥스. 적재 능력 | 6,000의 파운드. |
측정 단위 | 마다 |
선반의 아니 | 4 |
롤아웃 선반 수 | 3 |
계층 수 | 3 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-vrsor-a-114.pdf |
셰이프 | 구형 |
중앙에서 선반 높이 조절 가능 | 2 3 / 8 " |
선반 길이 | 32 " |
선반 재료 | 강철 |
선반 너비 | 51 1 / 4 " |
선반이 밖으로 확장됨 | 20 " |
선반 마감 | 금속 |
선반 하드웨어 재료 | 금속 |
선반 유형 | 선반 유닛 |
UPC | 691215068352 |
폭 | 54 " |
선박 중량 (kg) | 42.75 |
선박 높이 (cm) | 203.2 |
선박 길이 (cm) | 81.28 |
선박 폭 (cm) | 137.16 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.