항목 | 스케일 램프 |
생산 능력 | 2000의 파운드. |
색상 | 검정 |
높이 | 3" |
길이 | 36 " |
부하 용량 | 2000의 파운드. |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
타입 | 스케일 접근 램프 |
UPC | 691215114288 |
폭 | 96 " |
선박 중량 (kg) | 193.5 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 243.84 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CN |
모델 | 높이 | 부하 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
VLPFS-R-3636 | 4" | 2000의 파운드. | 36 " | ₩ 1,097,549 | |
VLPFS-R-3648 | 4" | 4000의 파운드. | 48 " | ₩ 1,296,170 | |
VLPFS-R-3660 | 4" | 4000의 파운드. | 60 " | ₩ 1,565,174 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.