항목 | 스티어링 바 |
색상 | 주황색 |
구성 요소들 | 처리 |
외형 치수 | 38.56 "X 8"X 1.37 " |
손잡이 길이 | 36 " |
손잡이 재질 | 강철 |
높이 | 1.38 " |
길이 | 38.56 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
팩 크기 | 1 |
전원 | 손 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-vhmh-36-2.pdf |
타입 | 처리 |
폭 | 8" |
함께 작동 | VHMS-8, BHMS-15, VHMS-30 |
선박 중량 (kg) | 6.75 |
선박 높이 (cm) | 3.49 |
선박 길이 (cm) | 97.95 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.